マクセルイズミ
マクセルイズミの 美容家電
マクセルイズミの シェーバー/スキンケア用品
マクセルイズミの 髭剃り/メンズシェーバー
メンズシェーバー ハイエンド 4枚刃日本製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43151729
品番
IZF-V931(S)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,280
販売価格(税別)
¥
14,800
バスケットに入れる
本体も刃も3年保証
音波駆動
ターボ時、毎分約10,000ストロークに達する高速モーター採用。
ダイキャスト刃枠
パワフルな高速駆動を支える重厚感のある金属製刃枠採用。
4枚刃
なめらかな剃り心地
セット内容
充電スタンド、ハードケース、オイル、ブラシ、キャップ、電源アダプター、取扱説明書
色
S(シルバー)
質量(g)
約276
消費電力(W)
7
電源
充電・交流式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×49×160
充電時間(時間)
約2
蓄電池タイプ
Li-ion
適合替刃
外刃・内刃セット:SS-V939※刃の交換目安:3年、詳しくは取扱説明書をご覧ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応