マクセルイズミ
マクセルイズミの 美容家電
マクセルイズミの シェーバー/スキンケア用品
マクセルイズミの 髭剃り/メンズシェーバー
シェーバー ソリッドシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43151774
品番
IZF-VH552-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
本体丸洗い
お手入れラクラク。清潔に使える本体丸洗い仕様。
アクティブキャッチトリマー
クセヒゲ補え率 約18%アップ
セット内容
キャップ、電源アダプター、取扱説明書
刃数
4枚刃
色
S(シルバー)
質量(g)
約155
消費電力(W)
1.4
電源
充電式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
66×40×155
充電時間(時間)
約16
蓄電池タイプ
Ni-MH
適合替刃
外刃:SO-V557 内刃:SI-V55※刃の交換目安:1年、詳しくは取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)
対応