大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXタンパープルーフバインド小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
43151787
品番
M5×10
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M5
頭部形状
バインド
長さ(mm)
10
ねじピッチ(mm)
0.8
穴の形状
タンパープルーフ
表面処理
ユニクロ