マクセルイズミ
マクセルイズミの 美容家電
マクセルイズミの シェーバー/スキンケア用品
マクセルイズミの 髭剃り/メンズシェーバー
Cleancut
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43151826
品番
IZD-C289(R)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
1980年からのロングセラーモデル
回転刃
肌にやさしい回転刃採用
便利な乾電池式
シンプルデザイン
本物のアルミの質感
ロックボタン
携帯時の誤動作防止
セット内容
ポーチ、ブラシ、キャップ、電池スペーサー、取扱説明書
色
レッド(R)
質量(g)
約90(乾電池別)
動作方式
刃:回転式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×35×116
使用電池
単2形アルカリ乾電池×1本 / 単3形アルカリ乾電池×1本(電池スペーサー使用時)
適合替刃
レッド:K30iCR シルバー:K30iCS※刃の交換の目安:1年
RoHS指令(10物質対応)
対応