ヘアカッター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43151869 品番 HC-FW222-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

刈り高さ
ノーマルカットアタッチメント: 1〜35mm
低騒音化設計
作動音約47dBの低騒音化設計
握りやすいスタイリッシュボディ
持ちやすいボディで使い心地アップ
ダイヤル式で楽らく調節
アタッチメント交換不要。片手で簡単操作
防水性 IPX7基準
本体丸ごと水洗いOK※2。お手入れ簡単で清潔に使える本体丸洗い仕様

セット内容ノーマルカットアタッチメント、スキ刈り/ナチュラルアタッチメント、電源アダプター、オイル、掃除用ブラシ、取扱説明書 K(ブラック) 質量(g)約180 消費電力(W)7 電源充電・交流式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44.6×46.8×188.5 充電時間(時間)8 蓄電池タイプNi-MH 使用可能時間(分間)規格値:約35 適合替刃CS-33 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする