曜日別特売
HC-FW222-W ヘアカッター マクセルイズミ 43151878

HC-FW222-W ヘアカッター マクセルイズミ 43151878
HC-FW222-W ヘアカッター マクセルイズミ 43151878
HC-FW222-W ヘアカッター マクセルイズミ 43151878
HC-FW222-W ヘアカッター マクセルイズミ 43151878

ヘアカッター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
W(ホワイト)
内容量1台注文コード43151878品番HC-FW222-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

刈り高さ
ノーマルカットアタッチメント: 1~35mm
低騒音化設計
作動音約47dBの低騒音化設計
握りやすいスタイリッシュボディ
持ちやすいボディで使い心地アップ
ダイヤル式で楽らく調節
アタッチメント交換不要。片手で簡単操作
防水性 IPX7基準
本体丸ごと水洗いOK※2。お手入れ簡単で清潔に使える本体丸洗い仕様

W(ホワイト)質量(g)約180消費電力(W)7電源充電・交流式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44.6×46.8×188.5充電時間(時間)8蓄電池タイプNi-MH使用可能時間(分間)規格値:約35適合替刃CS-33RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする