マクセルイズミ
マクセルイズミの 美容家電
マクセルイズミの シェーバー/スキンケア用品
マクセルイズミの バリカン/トリマー
鼻毛・耳毛カッター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43151905
品番
IZN-C210(H)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
清潔水洗い
本体に丸ごと水をかけて洗えます。
乾電池式
単3形アルカリ乾電池×1本
肌にやさしい
内刃は直接肌に当たらないので、肌にやさしくカットします。
セット内容
掃除用ブラシ、キャップ、取扱説明書
色
グレー(H)
質量(g)
約54(乾電池別)
電源
乾電池式(単3形アルカリ乾電池×1本)(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28×32×131
RoHS指令(10物質対応)
対応