毛玉取り器

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43151914 品番KC-NW722-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

着たままカットOK
衣類を着たまま毛玉カット
スピードカット大型刃
スピーディーに毛玉をカット。52mmの大型刃。
ふわふわガード
刃と生地の間にすき間をつくり、衣類の質感そのままに毛玉だけをしっかりカットします。毛足の長さに合わせて高・中・低の3段階切替。
ダストボックス
静電気防止剤配合 毛玉やほこり、糸くずが付きにくい。
care/powerモード切替
care:おしゃれ着等の繊細な衣類の毛玉取り、着たままで毛玉を取るときに
power:通常時の毛玉取りに
充電・交流式
乾電池がいらない2WAYコードレス&AC電源 充電すればコードいらず

付属品ふわふわガード、充電アダプター、ブラシ、ポーチ、取扱説明書 K(シークレットブラック) 質量(g)約216(ふわふわガード装着時) 消費電力(W)7 電源充電・交流式 AC100V〜240V 50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×95×185 コードあり 充電時間(時間)約8 使用可能時間(分間)約38(満充電時) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ 着衣状態で使用する時はふわふわガードを装着し、「care」モードで使用してください
※ 「power」モードで着衣状態で使用しないでください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43151914 KC-NW722-K 62395265 KC-NW825-K 毛玉取り器 とるとるPro(2WAY充電交流式) マクセルイズミ 毛玉取り器 とるとるPro(2WAY充電交流式) マクセルイズミ 1台 5,898 税込6,488 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43151930
2024-12-04
用途:
衣服の毛玉取り
運輸・通信業

噛み込みも無くパワーもあるので使いやすい。
充電式なので使用時コードが邪魔にならなくて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする