曜日別特売
KC-NR522-P 毛玉取り器 マクセルイズミ 43151948

KC-NR522-P 毛玉取り器 マクセルイズミ 43151948
KC-NR522-P 毛玉取り器 マクセルイズミ 43151948
KC-NR522-P 毛玉取り器 マクセルイズミ 43151948
KC-NR522-P 毛玉取り器 マクセルイズミ 43151948
KC-NR522-P 毛玉取り器 マクセルイズミ 43151948
KC-NR522-P 毛玉取り器 マクセルイズミ 43151948
KC-NR522-P 毛玉取り器 マクセルイズミ 43151948
KC-NR522-P 毛玉取り器 マクセルイズミ 43151948
KC-NR522-P 毛玉取り器 マクセルイズミ 43151948

毛玉取り器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード43151948品番KC-NR522-P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

着たままカットOK
衣類を着たまま毛玉カット
スピードカット大型刃
スピーディーに毛玉をカット。52mmの大型刃。
ふわふわガード
刃と生地の間にすき間をつくり、衣類の質感そのままに毛玉だけをしっかりカットします。毛足の長さに合わせて高・中・低の3段階切替。
ダストボックス
静電気防止剤配合 毛玉やほこり、糸くずが付きにくい。
充電式
電池交換不要なUSB充電式。USB Type-C コード付き ※ACアダプターは付属していません

付属品ふわふわガード、充電用USBケーブル、ブラシ、ポーチ、取扱説明書V(フラワーバイオレット)質量(g)約210(ふわふわガード装着時)電源充電式 USB DC5V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×95×185コードなし充電時間(時間)約8使用可能時間(分間)約38 (満充電時)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ 着衣状態で使用する時はふわふわガードを装着してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする