毛玉取り器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43151957 品番KC-NB222-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

着たままカットOK
衣類を着たまま毛玉カット
ダストボックス
静電気防止剤配合 毛玉やほこり、糸くずが付きにくい。
生地保護リング
薄手の生地のお手入れに
乾電池式
乾電池別売

付属品生地保護リング、ブラシ、ポーチ、取扱説明書 (フレッシュグリーン) 質量(g)約152(生地保護リング装着時) 電源乾電池式(単3形アルカリ乾電池 2本) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×100×154 コードなし 使用可能時間(分間)約120 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※着衣状態で使用する時は生地保護リングを装着して使用してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43151957 KC-NB222-G 62395326 KC-NB225-A 毛玉取り器 とるとる(乾電池式) マクセルイズミ 毛玉取り器 とるとる(乾電池式) マクセルイズミ 1台 1,798 税込1,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする