防犯カメラ ドーム型 200万画素 屋外 ズーム 録音 防塵 防水 夜間 IR搭載 保証3年 FD9367-EHTV-V2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43152185 品番FD9367-EHTV-V2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

内蔵マイク、I / O機能、最新のVIVOTEK SNV、WDR Pro、Smart IR IIテクノロジーを備えており、低照度環境と高コントラスト環境の両方で鮮明な画質を実現します。
侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。
また、全く新しい機械設計により、従来よりさらに容易に設置が可能です。わずか3ステップの簡単な手順で設置が可能なので、設置にかかる時間とコストを削減します。
IP66・IP67の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を備え、-40度〜60度までの幅広い温度下で動作するよう設計された本製品は、豪雪地域や熱帯地域など極端な気象条件下での屋外監視システム構築に貢献します。

用途FD9367-EHTV-v2は新しく改良された2Mピクセルのレンズ搭載の屋外固定ドーム型ネットワークカメラです。 付属品クイックインスタレーションガイド、製品ラベル、位置調整ステッカー、L字型レンチ、ネジパック、防水アクセサリーパック、サンシールド、コンジットブラケット、I/Oケーブル 仕様【Flash】8GB、【WDRテクノロジー】WDR Pro、【パン範囲】±175度、【ローテーション範囲】±175度、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍・本体で12倍)、【赤外線光量】50メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 4個搭載SmartIRU、【最大ストリーム】3つまでの同期ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル)、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能/Smart Stream V対応、【イメージ設定】一般設定:ビデオタイトル/タイムスタンプオーバーレイ/ビデオの向き(反転/鏡面/回転)/昼/夜の設定イルミネーター:イルミネーター/露出過多防止、【イメージ設定】画像設定:ホワイトバランス/画像調整(明るさ/コントラスト/彩度/シャープネス/ガンマカーブ)/曇アンチフォグ/3DNR/EIS/シーンモード(自動/ぼけ除去)、【イメージ設定】露出:BLC/HLC/露出制御(露出レベル/虹彩調整/露出時間/ゲイン制御/虹彩モード)/AE速度調整/WDR・フォーカス:ズーム/フォーカスプライバシーマスク/プロファイル設定のスケジュール化、【ONVIF】プロファイルG/S/Tサポート済(詳細はhttps://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検出/人体検知/タイムフィルター、【Smart VCA】侵入検知・徘徊検知・ライン跨ぎ検知・無人物体検知・紛失物検知・顔検知・群集(混雑)検知・走行検知、【VADPパッケージ】デイープランニングVCA(スマートモーション検知・Smart VCA)・ストラトキャスト・トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)、【その他・再生プレーヤー】VLC:1.1.11以上 質量(kg)1.3 タイプ【アイリスタイプ】Pアイリス 消費電力(W)PoE:最大9/6(IR オン/オフ)DC 12V:最大9/6(IR オン/オフ)AC 12V※:最大9/6(IR オン/オフ)※拡張I/Oモジュールキットが必要 角度(°)【チルト】80 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ) レンズバリフォーカル/リモートフォーカス 対応【昼夜対応】取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備、【オーディオ】音声入力あり(全二重) 寸法(Φ×mm)173.6×122.6 インターフェース【オーディオ】内蔵マイク外部マイク入力オーディオ出力、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨 解像度【画像】1980×1080(2MP) 保証期間【ライセンス延長期間】5年 焦点距離(mm)f=2.7〜13.5 S/N比53dB 安全規格EMC:CE (EN 55032 Class A/ EN 55035/ EN 50121-4)/ FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)/ RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A)/ VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)安全性:UL (UL 62368-1)/ CB (IEC/EN 62368-1/ IEC/EN 60950-22/ IEC/EN 62471)、環境:IK10 (IEC 62262)/ IP66/67 (IEC 60529)NEMA (NEMA 250 Type 4X)/ IEC 60068-2-11IA: BIS (IS 13252)/ BSMI (EMC: CNS 13438/ Safety: CNS 14336-1) 確度【撮影】水平:33度〜110度、垂直:18度〜55度、対角:37度〜126度 コネクタデフォルト入力/出力:RJ-45ネットワーク/PoE接続用オーディオ入力オーディオ出力DC12V電源入力デジタル入力デジタル出力マイクロUSBモジュール入力/出力※:デジタル入力デジタル出力AC24V電源入力※拡張I/Oモジュールキットが必要 入力電源AC 24V※、DC 12VIEEE 802.3af PoE Class 0(冗長電源)※拡張I/Oモジュールキットが必要 シャッター速度(秒)1/5〜1/32000 内蔵RAM1GB 有効距離(m)5 絞りF1.4〜2.8 光量(Lx)最低0.035・F1.4(カラー)<0.005・F1.4(白黒)0(IR LED オン) 接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能 圧縮方法G.711/G.726 映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEG インジケータ【LED】電源および動作状態 フレームレート最大60fps @ 1920×1080 アラーム【トリガー】音声検出・カメラ改ざん検出・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント・サイバー攻撃イベント・検疫イベント)・デジタル入力・手動トリガー・モーション検出・定期トリガー・録画通知・SDカード寿命通知・衝撃検出・システムブート、【イベント】オーディオクリップ・カメラリンク・デジタル出力・eメール・HTTP・FTP/SFTP・NASサーバ・MicroSDカードを使用してイベントを通知。eメール・HTTP・FTP/SFTP・NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード 動作温度範囲(℃)起動時:-30〜50、動作時:-40〜60(IRオフ)/-40〜50(IRオン) 対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11 ダイナミックレンジ120dB 対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP/HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS(CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS1.2、UDP、UPnP イメージセンサー1/2.8” プログレッシブ CMOS ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディング、NASへの録画 湿度(%)98 セキュリティ機能アクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする