用途受水槽、高架水槽の残水排水、マンホールの底水排水、平面のたまり水排水付属品ホースセット(吸込用、吐出し用)〈長さ3m〉×各1組、吸引管×1組、フロアー用吸口×1組(予備台板含む)、ピット用吸口×1組、コーナ用吸口×1組、ホース躍り止め×1、コンセント漏電ブレーカ×1材質ケーシング:AC4A(アルミ鋳物)、ロータ:CAC406、主軸:SUS403、フィルター:SUS304(50メッシュ)質量(kg)28(水を含まず)出力(kW)0.6極数2極形式防滴保護形電圧(V)100構造水封式口径(Φmm)25全揚程(m)最大4.5最大吐出量(L/min)35接続ねじ込み使用流体清水(0~40℃)、空気(0~50℃)最大風量(m3/min)吸込風量:0.22構造(軸封)メカニカルシール構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)効率標準効率使用場所屋内相単相最大負圧(kPa)-78[-8000mmAq]