※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FVD型 ボルテックスポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)200 口径(Φmm)40 注文コード43152316 品番40FVD5.4B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥143,000
この商品は電圧・口径など17種類から選べます 他の種類を見る

セミボルテックスポンプなので、口径の60%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。
さびつきによる羽根車のロック現象がありません。
電動機に低騒音全閉外扇屋外形電動機を採用。屋内・屋外 設置場所を問いません。
吸込、吐出し配管や、保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。

用途固形物を含む液の移送、雑排水、工業用水 付属品単独ベース×1、相フランジ(吸込用・吐出し用)×各1組 出力(kW)0.4 極数2極 形式全閉外扇形 周波数(Hz)50 フランジ特殊フランジ 電圧(V)200 揚程(m)0.160/5.7 口径(Φmm)40 吐出量(m3/min)0.030/9.1 取扱液異物を含む液 吸込全揚程(m)-2(20℃) 設置場所屋外・屋内 構造(羽根車)セミボルテックス 構造(軸封)メカニカルシール、摺動材セラミックス/カーボン 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)FC200 材質(主軸)SUS304(接液部) 構造(軸受)密封玉軸受(電動機内) 保護方式IP44(屋外) 効率IE3(プレミアム効率) 液温(℃)0〜80 三相
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※汚水・汚泥には使用できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43152316 40FVD5.4B 53348060 40FVD5.4C FVD型 ボルテックスポンプ エバラポンプ(荏原製作所) FVD型 ボルテックスポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 1台 139,800 税込153,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする