※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FVD型 ボルテックスポンプ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)200/220 口径(Φmm)50 注文コード43152395 品番50FVD6.75B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥222,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は電圧・口径など17種類から選べます 他の種類を見る

セミボルテックスポンプなので、口径の60%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。
さびつきによる羽根車のロック現象がありません。
電動機に低騒音全閉外扇屋外形電動機を採用。屋内・屋外 設置場所を問いません。
吸込、吐出し配管や、保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。

用途固形物を含む液の移送、雑排水、工業用水 付属品単独ベース×1、相フランジ(吸込用・吐出し用)×各1組 出力(kW)0.75 極数2極 形式全閉外扇形 周波数(Hz)60 フランジ特殊フランジ 電圧(V)200/220 揚程(m)0.370/4.5 口径(Φmm)50 取扱液異物を含む液 吸込全揚程(m)-6(20℃) 設置場所屋外・屋内 構造(羽根車)セミボルテックス 構造(軸封)メカニカルシール、摺動材SiC/SiC 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)FC200 材質(主軸)SUS304(接液部) 構造(軸受)密封玉軸受(電動機内) 保護方式IP44(屋外) 効率IE3(プレミアム効率) 液温(℃)0〜80 三相
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※汚水・汚泥には使用できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする