※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GPA型 歯車ポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)100 出力(kW)0.4 口径(Φmm)20 注文コード43152535 品番20GPAR5.4S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥247,200
この商品は電圧・出力・口径など22種類から選べます 他の種類を見る

ベルト駆動形と電動機直結形の2種類を用意しました。
低速回転、特殊構造により運転音が静かです。
ケーシングはアルミ鋳物、主軸はステンレス、ギヤには特殊表面処理を施しているので、錆が発生しにくく耐久性があります。

用途灯油・軽油・特A重油の移送 材質ケーシング:AC4B(アルミ鋳物)、ギ ヤ:S45C、駆動・被駆動軸:SUS420J2 型式ベルト駆動形 出力(kW)0.4 極数4極 形式全閉外扇形 周波数(Hz)50 電圧(V)100 口径(Φmm)20 接続ねじ込み 圧力(MPa[kgf/cm2])吸込全圧力:-0.04[-0.4] 標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1] 取扱液灯油・軽油・特A重油(ハイカロリーA重油は除く) 設置場所屋内 構造(軸封)メカニカルシール 構造(軸受)密封玉軸受・軸受メタル 動粘度(mm2/s)1〜5(cSt) 保護方式IP40(屋内) 効率標準効率 液温(℃)0〜30 単相
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※清水では使用できません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする