※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GPA型 歯車ポンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)200 出力(kW)0.75 口径(Φmm)25 注文コード43152544 品番25GPA5.75B
参考基準価格(税別)¥342,200 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は電圧・出力・口径など22種類から選べます 他の種類を見る

ベルト駆動形と電動機直結形の2種類を用意しました。
低速回転、特殊構造により運転音が静かです。
ケーシングはアルミ鋳物、主軸はステンレス、ギヤには特殊表面処理を施しているので、錆が発生しにくく耐久性があります。

用途灯油・軽油・特A重油の移送 材質ケーシング:AC4B(アルミ鋳物)、ギ ヤ:S45C、駆動・被駆動軸:SUS420J2 型式電動機直結形 出力(kW)0.75 極数6極 形式全閉外扇形 周波数(Hz)50 電圧(V)200 口径(Φmm)25 接続ねじ込み 圧力(MPa[kgf/cm2])吸込全圧力:-0.04[-0.4] 標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1] 取扱液灯油・軽油・特A重油(ハイカロリーA重油は除く) 設置場所屋内 構造(軸封)メカニカルシール 構造(軸受)密封玉軸受・軸受メタル 動粘度(mm2/s)1〜5(cSt) 保護方式IP44(屋内) 効率標準効率:0.4kW以下、IE3(プレミアム効率):0.75kW 液温(℃)0〜30 三相
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※清水では使用できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする