※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GP型 歯車ポンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)200/220 出力(kW)0.2 口径(Φmm)12 注文コード43152569 品番12GPE6.2
参考基準価格(税別)¥147,200 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は電圧・出力・口径など36種類から選べます 他の種類を見る

5〜500mm2/s(cSt)の動粘度に対応できる、豊富な機種を用意しております。
針状ころ軸受の採用により耐久性が増し、自己潤滑のため、保守が容易です。

用途各種機械への給油、各種燃料油の移送、油圧作動用 材質ケーシング:FC200、ギ ヤ:S45C、駆動・被駆動軸:S45C 型式GPE型 接続口径Rc3/8 出力(kW)0.2 極数4極 形式全閉外扇形 周波数(Hz)60 同期速度(min-1)1800 電圧(V)200/220 口径(Φmm)12 吐出し量(L/min)7 接続ねじ込み 圧力(MPa[kgf/cm2])吸込全圧力:-0.03[-0.3] 最大吐出圧力(MPa)0.3 標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1] 取扱液A、B、C重油・タービン油(但し、ハイカロリーA重油は除く) 設置場所屋内 構造(軸封)グランドパッキン 構造(軸受)針状ころ軸受 動粘度(mm2/s)7〜500(cSt) 保護方式IP44(屋内) 効率標準効率:0.2kW、IE3(プレミアム効率):0.4kW以上 液温(℃)0〜70 三相
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※潤滑性のない液にはご使用できません。指定の取扱液でご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする