※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NLP型 マグネットポンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)200 吐出口径(Φmm)40 吸込口径(Φmm)40 注文コード43152806 品番40NLPB5.75B
参考基準価格(税別)¥410,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
この商品は電圧・吐出口径・吸込口径など16種類から選べます 他の種類を見る

軸封部の無いマグネット駆動ですので液漏れの心配がありません。
ケ-シングには耐食性に優れたポリプロピレンを使用しています。
どのような吐出し量でも安定した性能を持ち、過負荷にならないリミットロ-ド特性になっています。

材質
ケーシング:PP(ポリプロピレン)、羽根車:PP(ポリプロピレン)、キャン:PP(ポリプロピレン)、ラジアル軸受:カ-ボン、マウスリング:PTFE、固定側スラスト軸受:アルミナセラミックス、主軸:アルミナセラミックス、磁石:フェライト、Oリング:耐酸性ふっ素ゴム
用途海水の移送、腐食性液の移送 出力(kW)0.75 極数2極 形式全閉外扇形 周波数(Hz)50 フランジJIS10K形相当 同期速度(min-1)3000 電圧(V)200 吐出口径(Φmm)40 取扱液海水、腐食性液 吸込全揚程(m)-2以内(20℃) 密度1.2kg/L以下 設置場所屋内 吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.015/17.8、0.23/5.0 構造(羽根車)クロ-ズド 構造(軸受)ラジアル軸受:スリ-ブ、スラスト軸受:ディスク 吸込口径(Φmm)40 許容押込圧力(MPa)0.05(0.5kgf/cm2) 保護方式IP44(屋内) 効率標準効率:0.4kW、IE3(プレミアム効率):0.75kW以上 液温(℃)0〜60(清水) 三相
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする