27NSPB5150S NSPB型 マグネットポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 43153016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSPB型 マグネットポンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
電圧(V)100
周波数(Hz)50
出力(W)150
内容量1台注文コード43153016品番27NSPB5150S
参考基準価格(税別)¥142,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

軸封部の無いマグネット駆動ですので、液漏れの心配がありません。
コンパクトでホース接続ですので機械組込用として最適です。
ケーシングには耐食性に優れたポリプロピレンを使用しています。

用途海水の移送、機械組込用材質ケーシング:PP(ポリプロピレン)+ガラス30%、羽根車:PP(ポリプロピレン)+ガラス10%、キャン:PP(ポリプロピレン)+ガラス30%、ラジアル軸受:PTFE、固定側スラスト軸受:アルミナセラミックス、主軸:アルミナセラミックス、磁石:フェライト、プラスチックマグネット、Oリング:FKM出力(W)150極数2極形式全閉外扇形周波数(Hz)50同期速度(min-1)3000電圧(V)100口径(Φmm)27接続ホース継手取扱液海水、腐食性液密度1.1kg/L以下設置場所屋内吐出量(m3/min)/全揚程(m)80/6、105/4構造(羽根車)オープン(一部、クローズド含)構造(軸受)ラジアル軸受:スリーブ、スラスト軸受:ディスク許容押込圧力(MPa)0.1(1.0kgf/cm2)液温(℃)0~60(清水)単相
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする