※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エバラポンプ(荏原製作所)
エバラポンプ(荏原製作所)の 送風機
送風機 LFM型 ラインファン(天井吊り)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43153235
品番
2LFM45.025S
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
低騒音
高効率
リミットロード特性
コンパクト
据付自由
取扱容易
用途
ビルの空気調和、給・排気、換気用
工場の給・排気、換気用
各種機器の送・排風、冷却用
その他一般の送・排風用
出力(kW)
0.025
極数
4極
形式
全閉形(LFM4型専用特殊電動機)
周波数(Hz)
50
電圧(V)
100
番手
NO.2
取扱液
清浄空気(温度-10〜40℃、湿度85%以下)
設置方法
天井吊り
構造(羽根車)
斜流
材質(ケーシング)
SPCD又はSPCE相当品
材質(羽根車)
SPCD又はSPCE相当品
構造(軸受)
密封玉軸受(電動機内)
保護方式
IP40(屋内)
効率
IE1
使用場所
屋内
相
単相
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません