ステレオイヤホン USB TypeC

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43153340 品番MM-HSTC04BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。
マイク内蔵の手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。
ボタン一つで着信ON/OFF,、音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。(*機種によります)
Type-Cポートのあるスマホやタブレット、パソコンに対応します。

仕様●ステレオ対応:○●ハイレゾ対応:×●ボリューム調整:×●マイクミュート機能:×●最大入力:5mW●装着タイプ:イヤホンタイプ●対応OSmac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12〜10.15、OS X 10.8〜10.11、Mac OS X 10.0〜10.7●対応OSWindows:11,10,8.1,8 セット内容イヤホン本体、イヤーピース(S/M/L)各2個、取扱説明書、保証書<手元スイッチボタンの操作方法>・着信応答・通話終了/1回短押し・音楽再生・停止/1回短押し・曲送り/ボタンを2回連続短押し・曲戻し/ボタンを3回連続短押し 材質イヤーパッド:シリコン 形式ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型 ケーブル長(m)1.2 対応機種スマートフォン、タブレットPC、Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン、 機能アクティブノイズキャンセル:× 周波数特性50〜20,000Hz、100〜10,000Hz インピーダンス16Ω、2.2KΩ 入力感度-42dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-62dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) スピーカーユニット10mm 指向性無(全)指向性 プラグ形状USB Type-C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする