スピーカー USB電源

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43153358 品番MM-SPL23UBK
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないのですっきりと配線でき、簡単に設置できます。3.5mm接続なのでモニターなど様々な機器に接続ができます。
設置場所を選ばない超コンパクトサイズモニター下や机上ラック上など省スペースに設置ができます。
超コンパクトサイズでもパワフル。小さいサイズながら、最大出力6Wでしっかりとした音が出ます。
背面にパッシブラジエーター搭載!低音を強化するパッシブラジエーターを製品背面に搭載。
操作のしやすいボタン配置!前面に操作ボタンがあるのでスピーカーの後ろに手を伸ばさなくても操作ができます。電源と音量ボタンが独立しているので、音量の再調整の手間も省けます。

仕様●ロードインピーダンス:4Ω●実用最大出力:6W(3W 3W) 外形寸法(mm)約W70 D57 H70 電源USBポートより供給(DC5V 500mA以上) 周波数特性60-15,00Hz 入力端子USB Aコネクタオス スピーカー密閉型フルレンジスピーカー スピーカーサイズ(mm)約2インチ(直径50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする