LEDライト 充電式 防水IPX6

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43153367 品番LED-WL2
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

背面ダイヤルで無段階調光でき、作業環境に合わせた最適な明るさに調整できます。
角度調整が可能で、LEDの照射向きを自由に変えられ、作業に最適な角度で使用できます。
防水規格IPX6対応で、雨や水しぶきがかかる環境でも安心して使用できます。
フックを使って吊り下げたり、三脚に取り付けたりと多彩な設置方法に対応しています。
ネオジム磁石でスチール面にしっかり固定でき、両手を使う作業にも便利です。
手に持って使うほか、床に置いての照射も可能で、作業シーンに応じた使い方ができます。
充電式なのでコードレスで使用でき、屋内外を問わず自由に持ち運びが可能です。

セット内容充電用ケーブル 電源リチウムイオンバッテリー 連続使用時間(時間)178 光源LED 色温度(K)【昼光色】6500【赤色光】6500 バッテリー容量(Ah)7.8 防塵防水性能有IPX6 充電時間(時間)3.5 コネクタUSB Type-C バッテリー容量(mAh)7800 光束(Lm)最大1300白色光 / 20〜1300赤色光 / 10 LED寿命(時間)25000 調光方式無段階

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする