LEDライト 充電式 フック&磁石固定

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43153385 品番LED-WL1
参考基準価格(税別)¥7,480 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

充電式LED作業灯でコードレス使用が可能で、作業現場やアウトドアでも快適に使えます。
明るさ500ルーメンの高輝度LEDを採用し、暗い場所でも広範囲をしっかり照らします。
防水防塵IP54対応で、雨やホコリが気になる環境でも安心して使用できます。
クリップ固定とマグネット固定に対応し、さまざまな場所に簡単に取り付けて使えます。

セット内容充電用USB Type-Cケーブル 使用温度範囲(℃)-20〜60 電源リチウムイオンバッテリー 連続使用時間(時間)40 光源LED 色温度(K)3000〜6500 バッテリー容量(Ah)2.5 防塵防水性能有IP54 充電時間(時間)3 コネクタUSB Type-C バッテリー容量(mAh)2500 光束(Lm)500 LED寿命(時間)30000 LED使用数(個)20粒 調光方式3段階(【強】500Lm【中】200Lm【弱】50Lm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする