サンプル画像

UNIVER (ユニバー)国際サイズ規格卓球台

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード43153419 品番SY-18A
参考基準価格(税別)¥95,000 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

国際規格サイズ、日本製、折りたたみタイプ(移動キャスタ-付き)、一人打ちもOK,トレ-ニング等にも最適.、完成品での納品(組立不要)

付属品専用ネット、サポート付 仕様内折れセパレート式 材質天板:MDFボード18mm、脚:外脚スチール25.4mm丸パイプ内脚スチール40×25mm角パイプ 質量(kg)約83 キャスター(mm)50(アジャスター付) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)274×152.5×76 用具種別卓球台
注意
※PL保険付(製造物責任) 輸送保険付、日数が経過したものは、責任を負いかねる場合があります、(商品到着後、2週間以内に御連絡下さい)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥20,500 / 税込 ¥22,550
北海道地方数量1につき ¥25,500 / 税込 ¥28,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする