曜日別特売
12GPAR6.2S GPA型 歯車ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 43153445

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GPA型 歯車ポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1台電圧(V)100出力(kW)0.2口径(Φmm)12注文コード43153445品番12GPAR6.2S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥190,000

ベルト駆動形と電動機直結形の2種類を用意しました。
低速回転、特殊構造により運転音が静かです。
ケーシングはアルミ鋳物、主軸はステンレス、ギヤには特殊表面処理を施しているので、錆が発生しにくく耐久性があります。

用途灯油・軽油・特A重油の移送材質ケーシング:AC4B(アルミ鋳物)、ギ ヤ:S45C、駆動・被駆動軸:SUS420J2型式ベルト駆動形出力(kW)0.2極数4極形式全閉外扇形周波数(Hz)60電圧(V)100口径(Φmm)12接続ねじ込み圧力(MPa[kgf/cm2])吸込全圧力:-0.04[-0.4]標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1]取扱液灯油・軽油・特A重油(ハイカロリーA重油は除く)設置場所屋内構造(軸封)メカニカルシール構造(軸受)密封玉軸受・軸受メタル動粘度(mm2/s)1~5(cSt)保護方式IP40(屋内)効率標準効率液温(℃)0~30単相
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※清水では使用できません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき11,000/税込12,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする