関西洋鋸
関西洋鋸の 刈払機
関西洋鋸の 金属刃
ウイングモア替刃 2枚入
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
サイズ(mm)
310
注文コード
43153489
品番
WM-310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
小刃付きで、さらに切れ味向上!弾性・耐摩耗性・切れ味を徹底的に追及
適合機種
●オーレック:WM-604、606、616、624、626 ●アグリップ:WM-606、616、624、626 ●共立:AZ-524、626、656
材質
バネ鋼(SUP10)
サイズ(mm)
310