関西洋鋸
関西洋鋸の 刈払機
関西洋鋸の 金属刃
フレールモア(ニプロ用) 【直刃】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
43153595
品番
NI-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
耐摩耗性・切れ味を徹底的に追及
適合機種
FNC1200、1200F、1202、1202F、1400、1400F、1402、1402F、1600、1601、1601F、1602、1602F、1800、1800F、1802、1802F、FN1200、1400、1600、1601、1601F、1601S、1602、1602F、1602S、1602SF、1800、1800F、1802、1802F、2000、2001、2001F、2002、2002F
材質
バネ鋼(SUP6)
幅(mm)
43
全長(mm)
100
刃厚(mm)
6