画像準備中

TRD型 ラバーベーンポンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 周波数(Hz)60 注文コード43153698 品番32TRD6.55S
参考基準価格(税別)¥421,000 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800
この商品は周波数など2種類から選べます 他の種類を見る

特殊ラバー製羽根車ですから自吸性能が優れています。
空気が混入しても揚水できます。
ケーシング内部はセラミックスで耐摩耗性が優れています。
ケーシングカバーを外すだけで内部点検、洗浄がとても簡単です。
小形軽量で持ち運びも簡単です。
電動機保護装置(オートカット)付です。

用途浄化槽のスカム・汚泥の返送、養魚池の沈澱残餌・糞の清掃用 材質羽根車:合成ゴム(CR)、ケーシング:AC4C(アルミ鋳物)/セラミックス、側板:セラミックス、電動機軸:SUS403、メカニカルシール:SiC/SiC 出力(kW)0.55 極数2極 周波数(Hz)60 同期速度(min-1)3600 電圧(V)100 口径(Φmm)32 全揚程(m)最高15 最大吐出量(L/min)105 接続ねじ込み 取扱液清水、汚水、スカム、汚泥 電動機形式防滴保護形 構造(羽根車)ラバーベーン 構造(軸封)メカニカルシール 構造(軸受)密封玉軸受 効率標準効率 使用場所屋内 液温(℃)5〜60 単相
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※有機溶剤、油、小石や金属等の硬質材の混入液には使用できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする