※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

送風機 LFM型 ラインファン(天井吊り)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43153716 品番 2LFM46.025S
参考基準価格(税別)¥128,000 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

低騒音
高効率
リミットロード特性
コンパクト
据付自由
取扱容易

用途
ビルの空気調和、給・排気、換気用
工場の給・排気、換気用
各種機器の送・排風、冷却用
その他一般の送・排風用
出力(kW)0.025 極数4極 形式全閉形(LFM4型専用特殊電動機) 周波数(Hz)60 電圧(V)100 番手NO.2 取扱液清浄空気(温度-10〜40℃、湿度85%以下) 設置方法天井吊り 構造(羽根車)斜流 材質(ケーシング)SPCD又はSPCE相当品 材質(羽根車)SPCD又はSPCE相当品 構造(軸受)密封玉軸受(電動機内) 保護方式IP40(屋内) 効率IE1 使用場所屋内 単相
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする