- 養生マット アイネット 43153838

養生マット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1本注文コード43153838品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

発泡製品の為、軽くて緩衝性に優れています。
独立気泡の為、撥水性、防湿性に優れています。
使用場所にあわせて、カッター・ハサミ等で簡単にカットできます。

用途
建築現場の床・壁養生用
木材の梱包用
引越時の保護材
家具や家電製品の梱包材
材質ポリエチレンフィルム、ポリエチレン厚さ(mm)約2長さ(m)30幅(m)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする