液晶ディスプレイ 13.5型/1920×1280/HDMI、USB Type-C/ブラック/スピーカー有/2年保証/モバイル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43153909 品番JN-MD-IPS135FP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
付属品miniHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-A-Type-Cケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、保証書、スマートケース 仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A●HDR10:NO●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●使用湿度条件:10%〜 90% 質量(kg)約0.55 サイズ13.5 使用温度範囲(℃)0〜 50 表面処理非光沢 コントラスト比1500:1 表示色1670万色 sRGB100% / DCI-P3 74% 解像度1920×1280 応答速度Typ:14ms 入力端子Type-C x1/mini HDMIx1 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー1W×2 色(本体)ブラック コントラストYES RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比3:2 パネル駆動方式IPS(AAS) フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)300

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする