ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、DP/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43153918 品番JN-IPS238G200F2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 仕様●ACパワーレンジ:100-240V 24V/2A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●使用湿度条件:10%〜90% 質量(kg)5 使用温度範囲(℃)0〜50 サイズ(inch)28 表面処理非光沢 コントラスト比1200:1 表示色1677万色 解像度3840×2160 応答速度OD:2ms(GtoG)/MPRT:1ms 入力端子HDMIx2/DPx2 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(HIS) フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)300

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする