ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、DP、USB Type-C/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43153927 品番JN-IPS27G120U-C6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書、USB-A to USB-Bケーブル 仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A●HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●使用湿度条件:10%〜 90% 質量(kg)約4.3 使用温度範囲(℃)0〜 50 サイズ(inch)27 表面処理非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)456×614×194 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 95% 解像度3840×2160 応答速度OD:8ms(GtoG)/MPRT 1ms 入力端子DPx1/HDMIx2/Type-Cx1 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(AHVA) フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする