トライメイト
トライメイトの 椅子
トライメイトの 椅子オプションパーツ
トライメイトの 椅子用アームレスト(肘)
ひじ掛けクッション2個セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
43153935
品番
TR-AP2-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
長時間の作業による肘や肩、腕がだるくなりやすいなど負担を有効的に軽減します。
肘掛けクッション両肘セットです。
用途
デスクワークの疲労軽減に
仕様
裏面滑り止め付き
材質
高反発ウレタン
寸法(mm)
250×120×60
色
ブラック
質量(g)
110
固定方法
ベルト