ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43153936 品番JN-IPS27G165U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
付属品DPケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書 仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC12/5A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES 質量(kg)約3.8 使用温度範囲(℃)0〜 50 表面処理非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)463×613×210 コントラスト比1000:1 表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 98% 解像度3840×2160 応答速度OD:1ms(GtoG)/MPRT 1ms 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2W×2 動作湿度(%)10〜 90 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 入出力端子HDMI(2.1)、DP(1.4) モニターサイズ27型 パネル駆動方式Fast IPS フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)400

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする