キーボードカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43154015 品番FA-NDYB75
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

dynabook社、 ビジネスノートPC dynabook Bシリーズ用のキーボードカバーです。
最新機種のB75、B55、B45シリーズにも対応しています。
油、汚れなどからハードを守ります。また、汚れたら中性洗剤で洗うことができます。
薬品などからハードを守ります。
カバーを付けたまま閉じることのできる極薄素材でとても便利です。

仕様抗菌加工:有り、対応機種・シリーズ(パソコン、キーボード):dynabook ビジネスノートPC dynabook Bシリーズ(テンキー付き)B75/LY・KY・LW・KW・HVB55/LY・KY・LW・KW・KVB45/KY・KW・KV、テンキー部カバー:あり セット内容本体×1 材質ウレタン 厚さ約0.25 本体形状ノート 入数1枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする