曜日別特売
CMS-ES02SET-1 内視鏡 工業用 3カメラ搭載モデル サンワサプライ 43154040

CMS-ES02SET-1 内視鏡 工業用 3カメラ搭載モデル サンワサプライ 43154040
CMS-ES02SET-1 内視鏡 工業用 3カメラ搭載モデル サンワサプライ 43154040
CMS-ES02SET-1 内視鏡 工業用 3カメラ搭載モデル サンワサプライ 43154040
CMS-ES02SET-1 内視鏡 工業用 3カメラ搭載モデル サンワサプライ 43154040
CMS-ES02SET-1 内視鏡 工業用 3カメラ搭載モデル サンワサプライ 43154040
CMS-ES02SET-1 内視鏡 工業用 3カメラ搭載モデル サンワサプライ 43154040

内視鏡 工業用 3カメラ搭載モデル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード43154040品番CMS-ES02SET-1
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

床下や狭い空間等を撮影する事のできる工業用内視鏡
従来の工業用内視鏡は先端にカメラが1つ搭載されている仕様が一般的ですが、先端のカメラに加え側面にも2カメラを搭載しており、モニターでカメラを切り替え撮影が可能です。
5インチの大画面LCDを搭載。細部まで鮮明に確認でき、作業効率が向上します
先端のカメラ径は汎用的に使いやすい直径8mmのカメラを採用
カメラのセンサーは1280x720の高解像度仕様。動画も綺麗に撮影できます。
カメラの先端にLEDを搭載しており、暗いところでも明るく撮影できます。
MicroSDを入れると映像を録画できます。
カメラの先端及びチューブ部分はIP67の防塵防水設計。
繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。

付属品本体(モニター部)、カメラ、マグネット、フック、ミラー、充電ケーブル(タイプC - USBA)、専用ハードケース仕様カメラ種別:その他カメラ部、カメラ画素数:1280x720、撮影解像度:1920x1080※デジタル補間、1280x720、対応SD:SDXC 最大256GBまで対応径(Φmm)カメラ:8電源内蔵充電電池ケーブル長(m)カメラ:1倍率デジタルズーム最大4倍充電時間約5時間解像度モニター:854x480動作時間約5時間防水保護等級IP67モニター部イメージセンサーCMOSモニターサイズ5インチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする