液晶保護強化ガラスフィルム Apple iPhone 16e用

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43154049 品番PDA-FIP16EG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

日本製ガラス素材を使用した強化ガラスで液晶画面を守ります。
接着面にシリコン素材を使用しているので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。※貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
タッチパネルに対応しています。
貼り付け用の専用アタッチメント付きです。iPhone本体を裏返して枠にはめ込みます。専用アタッチメントとiPhoneの間にある剥離フィルムを引っ張り、中央部分を指でなぞるだけで簡単に貼り付けが完了します。

仕様フィルムサイズ:6.1、タッチパネル対応:対応、透過率:約92%、表面硬度(H):9H、抗菌性:なし セット内容本体×1、ホコリ除去シート×2、クリーニングクロス タイプ強化ガラス 厚さ約0.33 入数1枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする