鉄紛クリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(4kg) 注文コード 43154145 品番 S-9752
参考基準価格(税別)¥15,750 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

塗装面に付着した鉄紛あるいは金属器具等のサビの除去に適しています。
中性の為、処理面を傷めないです。
垂れにくい泡で確実に処理面に付着して鉄粉等の金属酸化物を素早く溶解します。
活性剤配合なのでスポンジ等を用いればカーシャンプーとして使用できます。

使用方法
1.処理面から約2.0〜3.0cm離してスプレーします。
2.本剤と鉄紛が反応し、赤紫色になり鉄紛を溶解します。
3.スポンジ等を用いて水で洗い流して下さい。
用途鉄粉、金属器具等のサビの除去 仕様被洗浄物:鉄、ステンレス、アルミ、銅(真鍮)/汚れの種類: 粒子状・固形状物質、その他 タイプ(洗浄剤)水系 液性中性 危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする