パワーポインター 2.4GHz

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43154496 品番MA-WPR16GM
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

HDMI出力ポート付きのUSB Type-Cレシーバーで、大画面に拡張して使用できるワイヤレスプレゼンターです。
PCに接続すると、マウス操作に対応し、マウスカーソルをレーザーポインターのような視認性形状に変更して表示できる「ソフトレーザー機能」を備えています。
変換アダプタ付きUSB Type-CレシーバーでHDMI出力や、USB PDによる急速充電に対応します。
HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。※PD 100W対応
PowerPointの「進む」「戻る」操作にも対応しています。
USB充電式で、付属のケーブルを使って繰り返し充電でき、電池交換は不要です。
レシーバーは本体に収納でき、紛失を防止します。

仕様通信範囲:約HDMI拡張に接続時6mHDMI拡張に未接続時10m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。、電池タイプ:充電池、対応OS Windows:11,10,8.1,8、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS iOS:iOS 14.5〜18※ソフトウェアには対応していません。、対応OS iPadOS:iPadOS 14〜18※ソフトウェアには対応していません。 セット内容本体、USB Type-Cレシーバー、取扱説明書 電源リチウムイオンバッテリー 接続方式2.4GHzワイヤレス ボタン数4ボタン 連続動作時間約30時間 レーザー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする