USBハブ USB 5Gbps

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43154566 品番USB-5H25GM
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

超スリムで持ち運びに便利なUSB 5Gbps 4ポートUSBハブです。。
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1/3.1 Gen1)[理論値]の転送速度に対応しています。
USB 5Gbps の高速転送用Aポートが1ポート、USB2.0 Aポートが2ポート、USB2.0 Type-Cポートを1ポート装備しています。
※USB Type-C接続でしか動作しない機器は対応していません。
ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB 5Gbpsの必要ない機器と併用するのに最適です。
高級感のあるアルミボディです。
コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
使いやすさと機能性を両立したUSBハブです。
AC電源不要のバスパワータイプです。

仕様対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 ポート数4ポート コネクタ形状USB A ケーブル長(cm)約6 USBポート数Type-Cメス/USB 2.0:1ポート、Aメス/5Gbps:1ポート、Aメス/2.0:2ポート 供給電流(mA)最大900※1ポートあたり データ転送速度最大(理論値):5Gbps ケーブルタイプケーブル一体型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする