仕様出力元コネクタ:USB Type-C、出力先コネクタ:USB Type-A、充電仕様:その他15W(5V/3A)、DP Altモード対応:非対応、動作温度範囲:-25〜45℃、動作湿度範囲:95%RH /12H、保存温度範囲:-25〜70℃、動作電源:5V、最大消費電力(消費電流):3A MAX、PCB基盤難燃性:94V-0
コネクタ形状USB5GbpsAコネクタメス-USB5GbpsType-Cコネクタオス、ストレート
対応機種USB Type-C(TM)ポートを搭載のパソコン、タブレット、スマートフォン、USB-A端子を持つ周辺機器。
保存湿度範囲95%RH/24H
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプUSBType-C、アダプタ型
USB規格USB5Gbps