曜日別特売
ADR-5TCMSD2BK カードリーダー USB 10Gbps TypeC UHS-II対応 サンワサプライ 43154731

ADR-5TCMSD2BK カードリーダー USB 10Gbps TypeC UHS-II対応 サンワサプライ 43154731
ADR-5TCMSD2BK カードリーダー USB 10Gbps TypeC UHS-II対応 サンワサプライ 43154731
ADR-5TCMSD2BK カードリーダー USB 10Gbps TypeC UHS-II対応 サンワサプライ 43154731
ADR-5TCMSD2BK カードリーダー USB 10Gbps TypeC UHS-II対応 サンワサプライ 43154731
ADR-5TCMSD2BK カードリーダー USB 10Gbps TypeC UHS-II対応 サンワサプライ 43154731
ADR-5TCMSD2BK カードリーダー USB 10Gbps TypeC UHS-II対応 サンワサプライ 43154731
ADR-5TCMSD2BK カードリーダー USB 10Gbps TypeC UHS-II対応 サンワサプライ 43154731
ADR-5TCMSD2BK カードリーダー USB 10Gbps TypeC UHS-II対応 サンワサプライ 43154731
ADR-5TCMSD2BK カードリーダー USB 10Gbps TypeC UHS-II対応 サンワサプライ 43154731
ADR-5TCMSD2BK カードリーダー USB 10Gbps TypeC UHS-II対応 サンワサプライ 43154731
ADR-5TCMSD2BK カードリーダー USB 10Gbps TypeC UHS-II対応 サンワサプライ 43154731
ADR-5TCMSD2BK カードリーダー USB 10Gbps TypeC UHS-II対応 サンワサプライ 43154731
ADR-5TCMSD2BK カードリーダー USB 10Gbps TypeC UHS-II対応 サンワサプライ 43154731
ADR-5TCMSD2BK カードリーダー USB 10Gbps TypeC UHS-II対応 サンワサプライ 43154731
ADR-5TCMSD2BK カードリーダー USB 10Gbps TypeC UHS-II対応 サンワサプライ 43154731
ADR-5TCMSD2BK カードリーダー USB 10Gbps TypeC UHS-II対応 サンワサプライ 43154731
ADR-5TCMSD2BK カードリーダー USB 10Gbps TypeC UHS-II対応 サンワサプライ 43154731

カードリーダー USB 10Gbps TypeC UHS-II対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード43154731品番ADR-5TCMSD2BK
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

高級感のあるアルミボディを採用し、持ち運びに便利なコンパクトサイズのカードリーダーです。
キャップは本体の後ろに取り付けられる仕様で、紛失の心配がありません。
SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。
SDカードとmicroSDカード用のスロットを搭載し、同時認識が可能です。
パソコンだけでなく、Type-Cポートを搭載したタブレットやスマートフォンでも利用できます。
Type-Cポートを搭載したiPhoneのデータ転送中でもスマートフォンを快適に操作できます。※本製品はiPhone 15以降のUSB-Cポート搭載のiPhoneに対応しています
ストラップを取り付けられるストラップホールが付いており、携帯性に優れています。

仕様対応規格:USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠、対応メディア規格:SDXC,SDHC,SD,microSDXC,microSDHC,microSD、最大対応メディア(SDカード):1000GB、最大対応メディア(microSDカード):1000GB、対応OS Windows:11,10,8.1,8、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS Android:Android 10~15、対応OS iOS:iOS 15~18、対応OS iPadOS:iPadOS 15~18、対応OS ChromeOS:ChromeOS、ドライバ:不要セット内容本体、ストラップコネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、ChromeOS搭載パソコン、USBホスト機能に対応し、なおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレットスロットSDメモリカード,microSDカードケーブルタイプコネクタ一体型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする