USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)に対応したType-Cケーブルです。 USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。 DisplayPort Alt Mode対応のType-C入力ポートを持つモニターや電子黒板に接続して、映像・音声出力に対応しています。(4K60Hz対応) USB Power Deliveryに対応し、最大75Wの給電でノートPCなどの急速充電を可能にします。 同軸構造を採用し、信号の劣化を抑えた高品質なデータ伝送を実現します。 信号を中継・増幅する回路を持たないシンプルな構造のパッシブ仕様により、機器との相性や接続方向の制約が少なく、安定した接続が可能です。 余裕のある7メートルの長さで、会議室や教室など広い空間でも電子黒板やPCとの接続を柔軟にレイアウトできます。 耐久性の高いアルミカバーコネクタを採用していています。 ノイズに強い3重シールド構造です。 ケーブルを綺麗にまとめる、シリコンタイ付きです。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。