抗菌すべりどめマット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 43154757 品番 HS2-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

マットの下に敷くだけで、すべりどめ効果が得られます。
ハサミで、お好みの大きさに簡単にカットできます。
水や中性洗剤で洗えて、繰り返し使えます。
抗菌・防カビ加工をしています。
ビンやペットボトルのフタを開けるときにも使えます。

用途キッチンマット、玄関マットの下に。工具箱の中に。小物や写真立てなどの下に。車のトランクに(自動車の内部は不可)。車イスの座布団やペット用品(トイレ、おしっこシート、食器など)のズレ防止に。 種別滑り止めマット ベージュ 質量(g)30 入数(枚)6 幅(cm)10 長さ(cm)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする