タブレットケース Surface Pro 第11世代/10/9用 ショルダーベルト付き

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43155029 品番PDA-SF12BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

耐衝撃素材で、Surfaceを外部の衝撃から守ります。
キックスタンド部分のカバーは分離式で、キックスタンドはそのまま使うことができます。
純正のキーボードを装着したまま、使用、持ち運びが可能です。
背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。
上部に純正のタッチペンを取付け可能です。
背面はクリア素材になっています。
ショルダーベルト付きで首から下がることもできます。

仕様タッチペン収納:あり、スタンド機能:あり、ハンドベルト:あり、ショルダーベルト:あり 材質PC+TPU タイプケース型 シリーズSFシリーズ 対応機種Surface Pro 防塵防水性能なし 耐衝撃性能あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする