スマートフォンやタブレットのUSB Type-Cポートに3.5mmプラグ仕様の有線イヤホンやヘッドセットが接続できます。
最大24bit/96kHzに対応したDAC搭載で音楽や映画を高音質で楽しめます。
USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×1、Type-C×1ポート付でマウスキーボードなどの周辺機器が接続できます。
USB PD対応で、最大100Wの電力供給が可能。充電しながらイヤホンやUSB機器を使用できるため、作業中も充電切れの心配がありません。
Type-Cポートはデータ転送にも対応しており、メモリなどのUSB機器も接続できます。
ケーブル一体型なのでケーブルを別途購入する必要がありません。
ドライバー不要で接続するだけですぐに使用できます。