黄色いカラスよけネット

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43155055 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ゴミを荒すカラスから集積所のゴミを守ります。
カラスの視界では見えにくい黄色いネットです。
耐久性の高いポリエチレン製。目合いも細かく、カラスのツメやクチバシも通りにくいです。
周囲を鉛入りロープで覆っているので風でめくれにくいです。

用途ゴミステーションを荒らすカラス対策に。 材質ポリエチレン 質量(kg)1.2 黄色 長さ(m)3 幅(m)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43155046
2023-11-05
用途:
ゴミ箱

もう少し大きいサイズがあれば、いいと思います。また、情報を教えてください。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「草よけ/保護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする