※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EVPG-20R-B1B エレベーターパネル シンエイ 43155089 EVPG-20R-B1B エレベーターパネル シンエイ 43155089 EVPG-20R-B1B エレベーターパネル シンエイ 43155089 EVPG-20R-B1B エレベーターパネル シンエイ 43155089 EVPG-20R-B1B エレベーターパネル シンエイ 43155089

エレベーターパネル

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 43155089 品番 EVPG-20R-B1B
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ポスターパネル背面にマグネットシートが付いているのでエレベーター内のスチール壁面に簡単に設置が可能です。
ビスや両面テープが不要なので壁面をキズつけない仕様です。
ポスターパネルは丈夫さと使いやすさを兼ね備えたポスターグリップシリーズを使用しています。
4辺開閉式なので掲示物が簡単に交換が可能です。

ブラック サイズB1 ポスター寸法(mm)728×1030 画面寸法(mm)714×1016 質量(kg)3.2 厚さ(mm)20 用途ポスター掲示用としてお使いください。 外寸法(mm)753×1055
注意
※設置壁面はマグネットが取り付けられる材質(スチール)に限ります。
※設置は必ずマグネットが吸着できる平らな壁面に設置してください。
※設置壁面(スチール)とパネルの吸着力を十分確認し設置してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85517173
2023-02-06
用途:
エレベーター内容アナウンス用
サービス業

エレベーター内の壁にしっかり固定できている。見栄えも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする